Envoltura retráctil Weldtron

Envoltura retráctil Weldtron

Película retráctil Weldtron. Motor de CA AO Smith: 1 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 12,2/12,1 amperios, 14,2/7,1 sfa, 60/50 Hz. Soplador en la parte superior 230 V. Ventilador de enfriamiento del transportador: 1/20 hp, 1150 rpm, 130 V. Sopladores del transportador: Modelo 7221, S/N TE1497B, 1/40 hp, 1320 rpm, 115 V, 1.32 1.27 amp, 50/60 Hz. DWG No. 7221-8001, FWO 20148. 230 V, 60 Hz, trifásico, FLA 42a, protección contra sobrecorriente 60a.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 55.D-073.22
  • Fabricante: Weldtron

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: A.O Smith AC
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 12.2/12.1
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Envoltura retráctil Weldtron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente