Equipo clave Removedor de polvo/hojas de acero inoxidable

Equipo clave Removedor de polvo/hojas de acero inoxidable

Equipo clave Removedor de polvo/hojas de acero inoxidable. Ventilador: 10 pulgadas de diámetro x 12-3/4 pulgadas de largo. Aletas: 12-1/2 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Cámara de eliminación de hojas/polvo: 24 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 62 pulgadas. H. Malla de la puerta del contenedor: 19-3/4 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto; pantalla de pared: 22 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto; Pantalla de la tapa: 24 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Ajuste manual del flujo de aire. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSLP124.2a
  • Fabricante: Key Equipment

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 97

Detalles adicionales del producto

Equipo clave Removedor de polvo/hojas de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente