- Detalles del producto
Equipo de procesamiento y envasado de productos Tanque con camisa de barrido único: 400 galones
Equipo de procesamiento y envasado de productos Tanque con camisa de barrido único: 400 galones. Inv. N.º: 2F4640Z0J602. Agitador de barrido simple: 45 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto. Fondo inclinado. Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1730 rpm, 44,8 rpm (salida), 230/460 V, 6,5/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor: relación 38,61:1. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. chaqueta FPT, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. chaqueta FPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. roscado. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: tGHFI02.
- Fabricante: Product Packaging & Processing Equipment
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!