- Detalles del producto
Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC
1995 Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC. Modelo EZ35X12. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie de ancho x 5 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 3 pies 3 pulgadas. Sensibilidad previamente probada y clasificada con tiras reactivas para metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm y Acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. El control MPC o microprocesador permite un fácil ajuste de sensibilidad, fase y rechazo. El MPC también tiene la capacidad de almacenar parámetros de ajuste de Industryeters y proporcionar informes de rechazo. Gabinete de acero inoxidable resistente al lavado. Requisitos de alimentación: 110 VCA, monofásico, 60 Hz. *Nota: la unidad actualmente no funciona. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H16) (ACN100).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GICS175.2a
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: EZ35X12
- Número de serie: 65960-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 39
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 50
- ACN: 100
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995