- Detalles del producto
Imán en línea de trampa ferrosa de línea de líquido de acero inoxidable Eriez-Erie - 3 pulgadas
Imán en línea de trampa ferrosa de línea de líquido de acero inoxidable Eriez-Erie. Modelo: B-3. Material de construcción: acero inoxidable 316. La trampa ferrosa modelo B-3 brinda protección magnética para líneas de líquido y equipos de procesamiento al eliminar pequeñas partículas de incrustaciones magnéticas, óxido y contaminación de hierro fino durante el procesamiento y es ideal para la purificación de líquidos o una variedad de aplicaciones de separación húmeda. (5) 1 pulgada de diámetro. Imanes interiores de 7-1/2 pulgadas de largo. (2) Puertos de conexión de tubería S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 10-5/8 pulgadas de alto (ACN29).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TACJ0357A.1
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: B-3