- Detalles del producto
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi. Modelo: HS42. S/N: NN11 4207. Requisitos de la unidad: 115 V, 7,0 amperios, 60 ciclos. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones interiores de la bandeja de acero inoxidable: 30 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Altura de entrada: 61 pulgadas de salida altura: 39-3/4 pulg. (4) Ruedas para una fácil maniobrabilidad. Entradas: (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI231.
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: HS42
- Número de serie: NN11 4207
Detalles del transportador
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
140.FHF281a.30
Solo queda 1 unidad