- Detalles del producto
Tamiz vibratorio Eriez Magnetics de 36 pulgadas Modelo MC362X
Tamiz vibratorio Eriez Magnetics de 36 pulgadas. Modelo MC362X. S/N NN09/1261. (3) Niveles separadores desmontables de 33-1/2 pulgadas de diámetro x 5 pulgadas de alto y una base de 33-1/2 pulgadas de diámetro x 17-1/2 pulgadas de alto. El producto se tamiza a través de (3) etapas de separación: (1) tejido de 1/4 pulg. de ancho x 1/4 pulg. de largo, (2) tamiz ovalado de 1/8 pulg. de ancho x 3/4 pulg. de largo, (3) Pantalla tejida de 1/8 pulg. de ancho x 1/8 pulg. L; Las partículas más finas caen en una cuenca de 22 pulgadas de diámetro. Las piezas del tambor están sujetas entre sí. La base tiene una brida de 36 pulg. de diámetro con (6) orificios para pernos de 1/2 pulg. y (6) resortes L de 1-3/4 pulg. de diámetro x 4 pulg. Entradas/Salidas: (3) Salidas elípticas laterales de 5 pulg. de ancho x 6-1/2 pulg. de largo. Motor industrial Baldor. Fabricación: Baldor. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460, trifásico, bastidor 145T. Dimensiones totales 51 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDNW109b.9a
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: MC362X
- Número de serie: NN09/1261
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
Eriez Manufacturing Co.
Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC
GICS175.2a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Commercial Manufacturing Company
Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable
AANF045.30
Solo queda 1 unidad