- Detalles del producto
Eriez Manufacturing Co. Imán trampa ferroso
Eriez Manufacturing Co. Imán trampa ferroso. Modelo: B-4. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Las trampas en línea eliminan los contaminantes magnéticos y pesados no magnéticos de los flujos de productos líquidos. (5) 1 pulgada de diámetro. Imanes interiores de 8 pulgadas de largo. (1) 4-1/2 pulg. FNPT. (1) 4 pulgadas de diámetro interior. brida con (8) orificios de montaje de ¾ pulg. 3 pulgadas adyacentes, 7-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN41).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TABF02A
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: B-4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!