Detector de metales Eriez: 26 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto
2002 Detector de metales Eriez. Modelo: EZ4-5. S/N: 176735. La apertura del detector es de 26 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (por encima del cinturón). La correa mide 24 pulgadas de ancho x 4 pies de largo. Requisitos eléctricos del detector: 115 V monofásico. Especificaciones del motor de transmisión por correa: 0,5 HP, 230/460 V, trifásico, 1,6/0,8 A, 1725 RPM. (ACN142).
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC543.55
- Manufacturer: Eriez Manufacturing Co.
- Model: EZ4-5
- Serial Number: 176735
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier