Detector de metales Eriez U modelo EZ35X12

Detector de metales Eriez U modelo EZ35X12

1995 Detector de metales Eriez U Modelo EZ35X12, S/N 85590. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 5 pulg. x 12 pulg. Servicio de lavado, gabinete de acero inoxidable, 110 VCA, monofásico, 60 Hz. El panel de control funciona correctamente.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GICS174.2a
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: EZ35X12
  • Número de serie: 85590

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Detector de metales Eriez U modelo EZ35X12