Escala ERA

Escala ERA

Escala ERA. Modelo: DF2000. Número de serie: C11843. Capacidad de peso: 5000 lb. Entrada de control: 12 VCC, 1,5 A, salida: 10 VCC, 500 mA. Plataforma de acero inoxidable: 30-1/2 pulgadas de largo x 24-3/4 pulgadas de ancho. Sistema de impresión de etiquetas. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMT322.2a
  • Fabricante: WAS
  • Modelo: DF2000
  • Número de serie: C11843

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Escala ERA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente