Escalera de 7 peldaños de acero inoxidable

Escalera de 7 peldaños de acero inoxidable

Escalera de 7 peldaños de acero inoxidable. Distancia entre escalones: 10-1/2 pulgadas. Ancho de los escalones: 16-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 10 pies 4-1/2 pulgadas. h.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2084.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24.5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 124.5

Detalles adicionales del producto

Escalera de 7 peldaños de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente