Escalera de aluminio con jaula de seguridad de acero galvanizado

Escalera de aluminio con jaula de seguridad de acero galvanizado

Escalera de Aluminio con Jaula de Seguridad de Acero Galvanizado. Número de escalones: 15. Distancia entre escalones: 10-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 1 pulg. de ancho x 18 pies 4 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8003.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 220

Detalles adicionales del producto

Escalera de aluminio con jaula de seguridad de acero galvanizado

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente