Escalera de aluminio con jaula de seguridad

Escalera de aluminio con jaula de seguridad

Escalera de Aluminio con Jaula de Seguridad. (17) Pasos de 1 pie 4 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 11 pulg. Altura de la jaula de seguridad: 10 pies 4-1/2 pulg. Protector L. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 20 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI8004.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 244

Detalles adicionales del producto

Escalera de aluminio con jaula de seguridad

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente