Escalera mecánica de acero inoxidable Norwalt Design

Escalera mecánica de acero inoxidable Norwalt Design

Elevador de manipulación de materiales de acero inoxidable Norwalt Design. N/S H1622-2. El ascensor tiene protección lexan. Aprox. Dimensiones de la tolva: 44 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 2 pies de profundidad. Altura de descarga aproximada: 7 pies. La correa mide aprox. 10-1/2 pulgadas de ancho con listones de 2 pulgadas de alto. Base de acero pintado. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies de ancho x 104 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE65057.
  • Fabricante: Norwalt Design
  • Modelo: H1622-2

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Escalera mecánica de acero inoxidable Norwalt Design
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente