Escalera usada

Escalera usada

Escalera usada de 112 largo x 49 ancho x 91 alto. Anteriormente se combinó con tanques de silo en una panadería de galletas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS79
  • Fabricante: Not Provided
  • Modelo: Not Provided
  • Número de serie: Not Provided

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 112
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Escalera usada

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente