- Detalles del producto
Escritorio de tienda inclinado azul industrial global
Mostrador de tienda inclinado con ruedas. Tomacorriente eléctrico incorporado para fácil acceso. Tipo de pierna: Ajustable. El número de cajones: 1. Superficie de escritura: Inclinada. Estilo: Cajón con compartimentos, mueble ciego, estante. Dimensiones totales (pulg.): 30 largo x 34 ancho x 50 alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS48
- Fabricante: Global Industrial
- Número de serie: 25465
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 34
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!