ESI Inc. Espumador portátil - 15 galones

ESI Inc. Espumador portátil - 15 galones

1993 ESI Inc. Espumador portátil: 15 galones. Número de serie: 26775-006. MAWP: 130 psi a 100 °F. MDMT: -20°F a 130 psi. Dimensiones interiores (pared recta): 11 pulgadas de diámetro. x 35 pulgadas de alto. Mango de agarre cómodo. Ruedas de goma para fácil transporte. Entradas: (1) 3-3/4 pulgadas de ancho x 3 1/4 pulgadas de largo (químico), (3) 3/8 pulgadas NPT (aire). Salidas: (1) 1/2 pulg. NPT. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo, 18 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW835.
  • Fabricante: ESI Inc.
  • Número de serie: 26775-006

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

ESI Inc. Espumador portátil - 15 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente