ESI Inc. Espumador portátil - 15 galones

ESI Inc. Espumador portátil - 15 galones

1993 ESI Inc. Espumador portátil: 15 galones. Número de serie: 26775-006. MAWP: 130 psi a 100 °F. MDMT: -20°F a 130 psi. Dimensiones interiores (pared recta): 11 pulgadas de diámetro. x 35 pulgadas de alto. Mango de agarre cómodo. Ruedas de goma para fácil transporte. Entradas: (1) 3-3/4 pulgadas de ancho x 3 1/4 pulgadas de largo (químico), (3) 3/8 pulgadas NPT (aire). Salidas: (1) 1/2 pulg. NPT. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo, 18 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPW835.
  • Manufacturer: ESI Inc.
  • Serial Number: 26775-006

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

ESI Inc. Espumador portátil - 15 galones