Estación de bombeo de tambor Graco

Estación de bombeo de tambor Graco

Estación de bombeo de tambor Graco. Modelo: 206421. S/N: 6C6. Tipo: Presidente. Proporción: 9-1. Maneja barriles: 20 pulg. de diámetro. Cabezal de potencia gris. Modelo: 20652. S/N: 6B6. Interruptor de límite Allen-Bradley. Entradas/salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. con manguera de goma, (1) 3/8 pulg. de diámetro. con manguera flexible trenzada de acero, (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EEGC081b.2a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 206421
  • Número de serie: 6C6

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Estación de bombeo de tambor Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente