Estación de lavado de ojos Bradley

Estación de lavado de ojos Bradley

Estación de lavado de ojos Bradley. Diámetro del chorro de pulverización: 2 pulgadas. Diámetro del recipiente: 6 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF221.a
  • Fabricante: Bradley

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Estación de lavado de ojos Bradley

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente