Estación de llenado de pistón Raque

Estación de llenado de pistón Raque

Estación de llenado de pistón Raque. Modelo: TP·F. S/N: 0127. Capacidad: ½ galón. Válvula de llenado: ½ pulg. de diámetro. Pistón: 4 pulg. de diámetro. x 1 ½ pulg. L. Dimensiones del cilindro: 4 pulg. de diámetro. x 9 ½ pulgadas de largo. Dimensiones de la licuadora dentro de la pared recta: 3 pies de largo x 1 ½ pies de ancho x 1 ½ pies de alto. Capacidad: 6.7 pies cúbicos. Dimensiones de la hoja: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 ½ pulgadas de ancho. Dimensiones de la paleta: 1 pie 5 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor Dayton: ½ hp, 60 rpm (final), 208- 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico, relación 28,6:1. Modelo de válvula Numatics: 33JDR4410000000. Apertura/espacio libre máximo del transportador: 5 pulgadas de ancho x 4 ½ pulgadas de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies. Salida: (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 6 ½ pulgadas de alto (XMR52)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EEGC118.1a
  • Fabricante: Raque
  • Modelo: TP·F
  • Número de serie: 127

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Estación de llenado de pistón Raque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente