Estación de llenado doble Crandall de 2 galones

Estación de llenado doble Crandall de 2 galones

Estación de llenado doble Crandall: 2 galones. Modelo/Tipo-2 Galones. N/S FH0.3920. El transportador mide 49 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho. La estación contiene (2) tubos de llenado de 1-1/2 pulgadas con (1) 2 pulgadas de diámetro. y (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. manguera de la línea de suministro de líquido. El líquido es empujado mediante (2) émbolos hidráulicos. Los tubos de llenado dobles tienen ajuste vertical. El operador tiene (2) palancas de control. El sistema funciona con (2) cajas de interruptores de alimentación Allen-Bradley. Motor General Electric: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa de Worthington Corporation. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. Dimensiones totales: 54 pulg. de largo x 53 pulg. de ancho x 80 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP303.
  • Fabricante: Crandall
  • Número de serie: FH0.3920

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Estación de llenado doble Crandall de 2 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente