Estación de volcado de bolsas/filtro joven

Estación de volcado de bolsas/filtro joven

Estación de vaciado de bolsas/filtro de Young Industries. S/N FBD-1778, N.° de tienda: 14234-1, Tamaño N.°: 24-4, con ruedas de 5 pulg. Filtros: Cantidad: 4, 24 pulgadas de largo x 5 pulgadas de diámetro. Indicador de nivel de agua magnético, válvula de aire neumática Norgren. Temporizador de pulso de filtro: monofásico, 60 Hz, 120 voltios. Motor Eléctrico Marathon 4 en 1, trifásico, 60 Hz, 1/2 hp, 3.450 rpm, 575 voltios, 0,9 FLA. Abertura superior de 20 pulgadas de diámetro, apertura inferior de 10 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 57 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto. Nuevo cuesta alrededor de $ 15,000.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX747.3a
  • Fabricante: Young Industries
  • Número de serie: FBD-1778

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 54

Detalles adicionales del producto

Estación de volcado de bolsas/filtro joven
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente