Estación elevadora de barriles de acero inoxidable

Estación elevadora de barriles de acero inoxidable

Estación elevadora de barriles de acero inoxidable. Transportador de rodillos de alimentación. Número de rodillos: 5. Dimensiones de los rodillos: 3 dia. x rollos de 2 pies de largo. Dimensiones de la cesta: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 3 pies Motor eléctrico HUS, 2 hp, 1730/1405 rpm, 208-230/460-190/380 V, 6,0/3,0-6,8/3,4 amperios, 60/ 50 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida del transportador: 1 pie. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMB005a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Estación elevadora de barriles de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente