Estación expendedora de carritos de golf Carts of Colorado

Estación expendedora de carritos de golf Carts of Colorado

Carros de la estación expendedora de tarjetas de golf de Colorado. Modelo: Oasis 480. Requisitos de energía: 100 W, 12 V, 9 A. La estación expendedora se montará en un EZ-GO Workhorse 1200 aprobado y equipado con un paquete de carrito de bebidas ISO 9000. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0707.3
  • Fabricante: Carts of Colorado
  • Modelo: Oasis 480
  • Número de serie: 0400405974FW

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 50

Detalles adicionales del producto

Estación expendedora de carritos de golf Carts of Colorado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente