Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 30 HP

Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 30 HP

Hill Refrigeration Freon Refrigerante Compresor Rack B. 208/230V, trifásico, 60 Hz. Rack de refrigerante que incluye tres compresores de 10 HP, con los controles de proceso, refrigerante R-408A. Compresor 1: modelo Copeland Discus: 3DS3F46KE-TFC-800, serie 07E62671R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 2: modelo Copeland Discus: 3DS3A100E-TFC-800, serie 00C77108, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 3: modelo Copeland Discus: 3DS3A100E-TFC-800, serie 03J61598R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWVF397
  • Fabricante: Hill Refrigeration
  • Tipo de compresor: Split Rack System
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Hill Refrigeration

Detalles del compresor

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Copeland
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 3DS3A100E-TFC-800
  • Compresor SN: 03J61598R

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Copeland
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente