Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 40 HP

Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 40 HP

Hill Refrigeration Freon Refrigerante Compresor Rack D. Modelo: AQ9C4040RCM2. 40 CV, 220 V, trifásico, 60 Hz. Bastidor de refrigerante que incluye cuatro compresores de 10 HP actualizados de 2005/2007/2008/2014. Refrigerante R-22, incluye control temporizador, control de descongelación. Compresor 1: Copeland Copelametic modelo: 9RC1-101A-TFC-800, serie 07163504R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 2: Copeland Copelametic modelo: 9RC1-101A-TFC-800, serie 05K65771R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 3: Copeland Copelametic modelo: 9RC1-101A-TFC-800, serie 08L61221R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor 4: Copeland Copelametic modelo: 9RC1-101AA-TFC-800, serie 14J62001R, 208-230V, trifásico, 50/60 Hz.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SWVF399
  • Fabricante: Hill Refrigeration
  • Modelo: AQ9C4040RCM2.
  • Tipo de compresor: Split Rack System
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Hill Refrigeration
  • Modelo de paquete: AQ9C4040RCM2

Detalles del compresor

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Hill Refrigeration
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 9RC1-101A-TFC-800
  • Compresor SN: 07163504R

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2.01E+15

Estante para compresor de refrigerante Hill Refrigeration Freon - 40 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente