Evaporador Evapco de 3 ventiladores - 42.1 TR
1997 Evapco Evaporador de 3 ventiladores. Modelo: TFC3-8184-150P. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad nominal: 42,1 toneladas. Aletas por pulgada: 5. Filas de bobinas: 8. Diámetro del tubo: 1 pulg. Presión de diseño: 250 psi. Material de construcción del tubo y aleta: acero galvanizado. Número de aficionados: 3. Número de motores: 3. Diámetro del ventilador: 3 pies 6 pulgadas (3) Motores Toshiba de alta eficiencia, 1,5 hp, 1160 rpm, 230/460 V. La unidad solo tiene un serpentín de descongelación de gas caliente y está diseñada para una temperatura ambiente de 35 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 18 pies 2-5/8 pulgadas de largo x 4 pies. 5 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN262) (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF508
- Manufacturer: Evapco
- Model: TFC3-8184-150P
- Serial Number: 971283
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 42.1
- Fins Per Inch: 5