Condensador Evapco 4x18x10R 35T
Notas especiales sobre la máquina: Dibujo de Evapco: EU-2400. Año de fabricación: 2009 Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común que se puede dividir en dos si es necesario) Toneladas nominales (total): Necesita confirmar Toneladas de amoníaco (total): Necesidad de confirmar R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. ¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado Detalles del ventilador (por unidad): ** Faltan ventiladores montados en la parte superior ** Dimensiones superiores (por unidad): 9' L x 7'4 W x 4' H (2 unidades) Peso superior (por unidad): 12,000 LBSDimensiones inferiores (por unidad): 18' L x 7'4 W x 4'10 H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)Peso inferior (por unidad): 4,000 LBSOtras notas sobre la máquina: ** Faltan ventiladores montados en la parte superior *** Toneladas en condiciones estándar: 96,3 °F de condensación, 20 °F de succión y 78 °F de bulbo húmedo. Se puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: EZPR06B
- Manufacturer: Evapco
- Model: 4x18x10R 35T
- Serial Number: 9-364376/A
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Design Pressure (PSI): 350
- Top Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Bottom Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 108
- Top Width (Inches): 88
- Top Height (Inches): 48
- Top Weight (LBS): 12000
- Bottom Length (Inches): 216
- Bottom Width (Inches): 88
- Bottom Height (Inches): 58
- Bottom Weight (LBS): 4000
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 216
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 106
- Weight (LBS): 16,000
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2009
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: top mounted fan(s) are missing. Bottom frame is very dammaged