Torre de Enfriamiento Evapco AT 19-58 (165 Toneladas Nominales, 7,5 HP, 230/460 V)
La torre de enfriamiento AT cuenta con el exitoso sistema de transmisión por correa EVAPCO Power-Band diseñado para operaciones de servicio pesado. El sistema de transmisión Power-Band ha proporcionado consistentemente un funcionamiento sin problemas en las aplicaciones de torres de enfriamiento de servicio más severo. Torre de enfriamiento Evapco: Modelo: AT 19-58, Número de serie: 12-516782, Número de correa: 3B144, Toneladas nominales: 165, Pesos: Envío: 3720 LBS, Operación: 6140 LBS, Sección más pesada: 2550 LBS. HP del ventilador: 7,5, flujo de aire: 35.100 CFM. Sello de acero galvanizado en caliente G-235 de calidad. Motor Baldor Reliance: Especificaciones: 37U596T85963, HP: 7,5, Voltios: 230/460, Amperios: 18,8/9,4, RPM: 1770, Marco: 213T, HZ:60, PH: 3, Clasificación: 40C Amb-Cont.
Product Details
- Cantidad en stock: BBELL07
- Manufacturer: Evapco
- Model: AT 19-58
- Serial Number: 12-516782
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 165
- Cooling Capacity (GPM): 396
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1,770
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 18.8/9.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 91
- Width (Inches): 91
- Height (Inches): 143
- Weight (LBS): 8,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: American Ice Cream Company