Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1284B (2 unidades de torre, 1284 toneladas)
Año de fabricación: 2007 Número de unidades en paquete: 2 Toneladas nominales (total): 1284 TR* Toneladas de amoníaco (total): 975,2 TR* Volumen de bobina (total): 202 ft3 CFM (total): 229800 CFM Toneladas nominales (por unidad) : 642 TR* Toneladas de amoníaco (por unidad): 487,6 TR* Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3 CFM (por unidad): 114900 CFM R-717 (amoníaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: PSIG Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP, 460 V, 60 Hz, trifásico. ¿Bomba de 1200 GPM incluida? Sí Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP, 460 V, 60 Hz, trifásico Dimensiones superiores (por unidad): 20'2 L x 12'1 W x 9'8 H Peso superior (por unidad): 22,900 LBS Inferior Dimensiones (por unidad): 20'2 de largo x 12'1 de ancho x 8'3 de alto Peso inferior (por unidad): 3,950 LBS *Toneladas en condiciones estándar: 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo Se puede vender uno unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: MRBA07A
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-1284B
- Serial Number: 7-323768
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details
- Pump Included? Yes