Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1284B (2 unidades de torre, 1284 toneladas)

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1284B (2 unidades de torre, 1284 toneladas)

Año de fabricación: 2007
Unidades numéricas en el paquete: 2
Toneladas nominales (total): 1284 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 975,2 TR*
Volumen de bobina (total): 202 pies3
CFM (total): 229800 CFM

Toneladas nominales (por unidad): 642 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 487,6 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 114900 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP, 460 V, 60 Hz, trifásica. 1200 galones por minuto
¿Bomba incluida? Sí
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP, 460 V, 60 Hz, trifásico

Dimensiones superiores (por unidad): 20'2" de largo x 12'1" de ancho x 9'8" de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2"L x 12'1"W x 8'3"H
Peso inferior (por unidad): 3950 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Product Details

  • Cantidad en stock: MRBA07B
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: ATC-1284B
  • Serial Number: 7-323769

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? Yes
  • # Units included in Package: 2
  • Package Nominal Tons (TR): 1284
  • Package Ammonia Tons (TR): 975.2
  • Package Coil Volume (ft3): 202
  • Package CFM (CFM): 229800
  • Unit Nominal Tons (TR): 642
  • Unit Ammonia Tons (TR): 487.6
  • Unit Coil Volume (ft3): 101
  • Unit CFM (CFM): 114900

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 242
  • Top Width (Inches): 145
  • Top Height (Inches): 116
  • Top Weight (LBS): 22900
  • Bottom Length (Inches): 242
  • Bottom Width (Inches): 145
  • Bottom Height (Inches): 99
  • Bottom Weight (LBS): 3950

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Pump Recommended HP: 7.5
  • Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 1200

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2007

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-1284B (2 unidades de torre, 1284 toneladas)