Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (1426 toneladas nominales, 4 motores, 2 unidades de torre)

Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (1426 toneladas nominales, 4 motores, 2 unidades de torre)

Condensador evaporativo EVAPCO. Modelo: ATC-1426E-1G. Número de serie: 9-355778. Este paquete contiene (2) unidades de torre. 1426 toneladas nominales. 1012 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 4 motores. Se combinan como un paquete.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB20
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1426E-1G
  • Número de serie: 9-355778

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,426
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,012
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 163
  • Paquete CFM (CFM): 252,000
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,426
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 1,012
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 163
  • Unidad CFM (CFM): 252,000
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 05/14/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 05/14/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 482
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 39,700
  • Longitud inferior (pulgadas): 482
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 87
  • Peso inferior (LBS): 7,840

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2,400

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors (2) Pump Motors
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 72/36
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 241
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 203
  • Peso libras): 47,540
  • # de piezas para envío: 4

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: R-717
Paquete de condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (1426 toneladas nominales, 4 motores, 2 unidades de torre)