Evapco ATC-1495B Torre de condensador evaporativo (1495 toneladas nominales, motores de 2 a 25 HP, 2 unidades de torre)

Evapco ATC-1495B Torre de condensador evaporativo (1495 toneladas nominales, motores de 2 a 25 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 2
Toneladas nominales (total): 1495 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1061 TR*
Volumen de bobina (total): 202 pies3
CFM (total): 229800 CFM

Toneladas Nominales (por unidad): 747,5 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 530,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 114900 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 2100 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25HP

Dimensiones superiores (por unidad): 20'2 de largo x 12'1 de ancho x 9'8 de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 20'2 de largo x 12'1 de ancho x 8'3 de alto
Peso inferior (por unidad): 3950 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMIC02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1495B
  • Número de serie: M015329

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1495
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1061
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 202
  • Paquete CFM (CFM): 229800
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 747.5
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 530.5
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 101
  • Unidad CFM (CFM): 114900

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 242
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 22900
  • Longitud inferior (pulgadas): 242
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 3950

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2100

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? true
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001
Evapco ATC-1495B Torre de condensador evaporativo (1495 toneladas nominales, motores de 2 a 25 HP, 2 unidades de torre)