Condensador evaporativo Evapco ATC-1655E-1G (827,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1655E-1G (827,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1655E-1G (827,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre) Número de serie: 90355781 Este paquete contiene 1 unidad de torre. 827,5 toneladas nominales. 587 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB39
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1655E-1G
  • Número de serie: 9-0355781

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 827.5
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 587
  • Unidad CFM (CFM): 125,050
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 10/08/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 216
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 120
  • Peso superior (LBS): 29,350
  • Longitud inferior (pulgadas): 240
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 84
  • Peso inferior (LBS): 3,650

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 40 HP Fan Motor. (1) 7.5 HP Spray Pump Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 240
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 208
  • Peso libras): 32,510
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco ATC-1655E-1G (827,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)