Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 4 secciones superiores, dos inferiores comunes
Toneladas nominales (total): 1879 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1334 TR*
Volumen de bobina (total): 271 pies3
CFM (total): 286600 CFM

Toneladas nominales (por bobina: 469,75 TR*
Toneladas de amoníaco (por bobina): 333,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 67.75 ft3
CFM (por unidad): 71650 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 800 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP 460V

Dimensiones superiores (por unidad): 13' de largo x 12'1" de ancho x 9'9" de alto
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 26' L x 12'1" W x 8'3" H (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5590 LBS (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Product Details

  • Cantidad en stock: MRBA02
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: ATC-1879B
  • Serial Number: T011543

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? Yes
  • # Units included in Package: 2
  • Package Nominal Tons (TR): 1879
  • Package Ammonia Tons (TR): 1334
  • Package Coil Volume (ft3): 271
  • Package CFM (CFM): 286600
  • Unit Coil Volume (ft3): 67.75
  • Unit CFM (CFM): 71650
  • Design Pressure (PSI): 400
  • Top Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Circuit 1 Pressure Rating: Pending Test
  • Circuit 1 Pressure Check Date: Pending Test
  • Circuit 2 Pressure Rating: Pending Test

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 156
  • Top Width (Inches): 145
  • Top Height (Inches): 117
  • Top Weight (LBS): 16030
  • Bottom Length (Inches): 312
  • Bottom Width (Inches): 145
  • Bottom Height (Inches): 99
  • Bottom Weight (LBS): 5590

Pump Details

  • Pump Included? No
  • Pump Recommended HP: 5
  • Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 800

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor Voltage: 460

Dimensions:

  • Length (Inches): 312
  • Width (Inches): 145
  • Height (Inches): 216
  • Weight (LBS): 21,620

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2001
  • Spec Sheet Available: Yes

Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)