- Detalles del producto
Evapco ATC-1915 Evaporative Condenser (1,915 Nominal Tons)
Evapco Package Evaporative Condenser. Model: ATC-1915. Serial No: 997161M. Belt No: 6B-148. Coil Test Pressure: 400 PSIG. Nominal Tons: 1915. Ammonia Tons (R-717):1360. CFM: 309,100. Refrigerant Operating Charge: 1,966 Lbs. Coil Volume: 268.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB47
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1915
- Número de serie: 997161M
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
- # Unidades incluidas en el paquete: 2
- Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,915
- Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,360
- Volumen de la bobina del paquete (ft3): 268
- Paquete CFM (CFM): 309,100
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,915
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 1,360
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 268
- Unidad CFM (CFM): 309,100
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 03/18/2025
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 03/21/2025
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 132
- Ancho superior (pulgadas): 144
- Altura superior (pulgadas): 128
- Peso superior (LBS): 29,845
- Longitud inferior (pulgadas): 291
- Ancho inferior (pulgadas): 144
- Altura inferior (pulgadas): 102
- Peso inferior (LBS): 7,500
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 10
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2,800
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motor - 60 HP, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. (2) Spray Pump Motor - 10 HP, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 291
- Ancho (pulgadas): 148
- Altura (pulgadas): 223
- Peso libras): 68,330
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1999
- Hoja de especificaciones disponible: Yes