Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 2001 Número de unidades en paquete: 2 Toneladas nominales (por unidad): 725 TR* Toneladas de amoníaco (por unidad): 514,75 TR* Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3 CFM (por unidad): 113150 CFM R- 717 (amoníaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: PSIG Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 1200 GPM ¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP Dimensiones superiores (por unidad): 18,2 largo x 12'1 ancho x 9'8 alto Peso superior (por unidad): 22,900 LBS Dimensiones inferiores (por unidad): 18,2 L x 12'1 W x 8'3 H Peso inferior (por unidad): 4,020 LBS *Toneladas en condiciones estándar: 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Se puede vender una unidad de torre de un grupo a pedido. por una cuota. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: JMIC03-01
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-2900B
- Serial Number: M015331
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 1,450
- Package Ammonia Tons (TR): 1,028
- Package Coil Volume (ft3): 202
- Package CFM (CFM): 226,300
- Unit Ammonia Tons (TR): 257
- Top Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 218.4
- Top Width (Inches): 145
- Top Height (Inches): 116
- Top Weight (LBS): 22900
- Bottom Length (Inches): 218.4
- Bottom Width (Inches): 145
- Bottom Height (Inches): 99
- Bottom Weight (LBS): 4020
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 7.5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 1200
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
- Length (Inches): 218.4
- Width (Inches): 145
- Height (Inches): 215
- Weight (LBS): 26,920
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001
- Spec Sheet Available: Yes