Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Año de fabricación: 2002

Unidades numéricas en el paquete: 1

Toneladas nominales (total): 967 TR*

Toneladas de amoníaco (total): 686,57 TR*

Volumen de bobina (total): 134 pies3

CFM (total): 155300 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: 400 PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 10 HP 1400 GPM

¿Bomba incluida? Bomba de recirculación: Bell & Gossett Modelo: 5BC 7.5BF Tamaño 1531 S/N 2256417 Max psig 175 @ 1725 RPM Motor de la bomba de recirculación: Modelo# AE49A CAT# UJ10S2AM 10HP Estructura: 215JM 460volt RPM:1760 60Hz Tipo: TE FLA:13.6

Detalles del ventilador (por unidad): 60 HP 460 voltios 60 Hz 1785 rpm Cuadro: 364T 160/80 FLA Correa: 6B-148


Dimensiones superiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 10'5 H

Peso superior (por unidad): 29,850 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 22'4 largo x 11'10 ancho x 6'3 alto

Peso inferior (por unidad): 4300 LBS


Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo


Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBOD30.30
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-967B
  • Número de serie: MO25118

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 967
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 686.57
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 134
  • Unidad CFM (CFM): 155300
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 12/12/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 12/12/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 268
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 125
  • Peso superior (LBS): 29850
  • Longitud inferior (pulgadas): 268
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 75
  • Peso inferior (LBS): 4300

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 10
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1400

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1785
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 160/80
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 268
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 200
  • Peso libras): 34,150

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Seaboard Foods

Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente