- Detalles del producto
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
Año de fabricación: 2002
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 967 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 686,57 TR*
Volumen de bobina (total): 134 pies3
CFM (total): 155300 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10 HP 1400 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de recirculación: Bell & Gossett Modelo: 5BC 7.5BF Tamaño 1531 S/N CK8094-001-H10 Max psig 175 @ 1725 RPM Motor de bomba de recirculación: Modelo# AE49A CAT# UJ10S2AM 10HP Estructura: 215JM 460volt RPM:1760 60Hz Tipo: TE FLA :13.6
Detalles del ventilador (por unidad): 60 HP 460 voltios 60 Hz 1785 rpm Cuadro: 364T 160/80 FLA Correa: 6B-148
Dimensiones superiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 10'5 H
Peso superior (por unidad): 29,850 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 6'3 H
Peso inferior (por unidad): 4300 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 967 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 686,57 TR*
Volumen de bobina (total): 134 pies3
CFM (total): 155300 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10 HP 1400 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de recirculación: Bell & Gossett Modelo: 5BC 7.5BF Tamaño 1531 S/N CK8094-001-H10 Max psig 175 @ 1725 RPM Motor de bomba de recirculación: Modelo# AE49A CAT# UJ10S2AM 10HP Estructura: 215JM 460volt RPM:1760 60Hz Tipo: TE FLA :13.6
Detalles del ventilador (por unidad): 60 HP 460 voltios 60 Hz 1785 rpm Cuadro: 364T 160/80 FLA Correa: 6B-148
Dimensiones superiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 10'5 H
Peso superior (por unidad): 29,850 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 6'3 H
Peso inferior (por unidad): 4300 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SBOD31.30
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-967B
- Número de serie: MO25117
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 967
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 686.57
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 134
- Unidad CFM (CFM): 155300
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 12/12/2024
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 12/12/2024
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 268
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 125
- Peso superior (LBS): 29850
- Longitud inferior (pulgadas): 268
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 75
- Peso inferior (LBS): 4300
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 10
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1400
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 1785
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 160/80
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 268
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 200
- Peso libras): 34,150
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Seaboard Foods
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!