Condensador evaporativo Evapco ATC - 1561 toneladas
Torre de Condensador Evaporativo Evapco. Modelo ATC-1561B. Serie 4-114029. Presión de prueba: 400 PSIG. Clasificaciones nominales: 1561 TR (R-22) / 1109 TR (R-717 amoniaco). Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. Cuenta con dos celdas independientes cada una de 12 pies de ancho. Cada mitad podría venderse individualmente para aplicaciones de freón 780 TR o amoníaco 555 TR. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 24 pies de ancho x 18 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SOSF06
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-1561B
- Serial Number: 4-114029
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions