Torre de condensador evaporativo Evapco ATC - 345 toneladas
Torre de condensador evaporativo Evapco ATC. Modelo: ATC-345. Serie: 975161M. Año: 1997. Potencia nominal: 345 toneladas de refrigeración con freón R-22. Clasificación de amoníaco: 300 TR, 3609 MBH, R-717 +96.3F condensación / +78F bulbo húmedo. Motor del ventilador: 20 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Año: 1993. Peso de envío: 14,620 lbs (12,660 lbs en la sección más pesada). Dimensiones: 12 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 0,25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RSCT02
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-345
- Serial Number: 975161M
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions