Enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco ATW-Series / Condensador evaporativo - 33 toneladas
1994 Enfriador de líquido de circuito cerrado/condensador evaporativo Evapco serie ATW. Modelo: ATW-33A2. Capacidad: 33 toneladas basadas en 98 gpm de flujo de agua con una temperatura de entrada de 95 °F, una temperatura de salida de 85 °F y un bulbo húmedo de 78 °F. Refrigerante: Freón. Esta unidad tiene un serpentín Thermal-Pak de circuito dividido que permite una configuración de tubería de flujo en serie y está equipada con un calentador de bandeja de 4 kw, termostato y corte por bajo nivel de agua. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto (ACN213) (BE).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD230.
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATW-33A2
- Serial Number: 941728
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions