Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR

Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR

Serpentín del evaporador del congelador Evapco 2004. Modelo: NTL4-11563-750L. 250 PSIG. Datos de rendimiento: 43.21 TR con 10F TD, -30F habitación, -40F SST, refrigerante de amoníaco R-717, alimentación inferior, temperatura de alimentación de líquido -45F, tasa de recirculación 3:1, serpentín y bandeja de descongelación de gas caliente. Ventiladores: (4) 42 de diámetro, 7,5 HP 460V, trifásicos, 60 Hz. Peso de envío: 10,573 LBS. Dimensiones totales: 25 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KFMS02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL4-11563-750L
  • Número de serie: 4-112530

Detalles del serpentín del evaporador

  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 43
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Hot Gas
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 17.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 300
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 10573

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bobina del evaporador del congelador Evapco - 43 TR