Torre de enfriamiento Evapco - 120 toneladas
Torre de Enfriamiento Evapco- 120 Toneladas. Modelo ICT4612, S/N 969204. Capacidad: 350 gpm a 100 °F (entrada), 85 °F (fuera) y 75 °F WB. (2) 39 pulgadas de diámetro. ventiladores axiales. (2) Motores estadounidenses, 3 hp, 1160 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. La ICT es una torre de enfriamiento de tiro inducido, accionamiento directo del ventilador y diseño de contraflujo. Su construcción estándar es de acero galvanizado G-235. El mejor diseño para operar en un clima helado. Las características clave son: eliminadores de deriva eficientes, llenado Evapak, diseño superior de rejilla y rejilla de entrada de aire y descarga de aire vertical. Entrada: 20 pulg. de diámetro. Entradas: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 144 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.CA146a.11
- Manufacturer: Evapco
- Model: ICT4612
- Serial Number: 969204
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open