Torre de enfriamiento Evapco - 140 toneladas
1996 Torre de enfriamiento Evapco: 140 toneladas. Modelo ATL8-49B. Número de serie 964215M. Lavabo de acero inoxidable. Entradas/salidas: (1) 2 pulgadas, (2) 3 pulgadas, (1) 8 pulgadas. Contiene (7) mallas de filtro de 40-1/2 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho y un 72 pulgadas de diámetro. ventilador situado en la parte superior de la torre. Motor Magnetek: 7,5 hp, 1750 rpm, 200-208 V, 22,0 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 213T, con polea de 5-1/2 pulg. Dimensiones totales: 109 pulgadas de largo x 97-1/2 pulgadas de ancho x 144 pulgadas de alto. Costo de reemplazo aprox. $10,000.
Product Details
- Cantidad en stock: ERI001.35
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATL8-49B
- Serial Number: 964215M
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open