Evapco Evaporador de acero inoxidable de 4 ventiladores - 25 toneladas

Evapco Evaporador de acero inoxidable de 4 ventiladores - 25 toneladas

Evapco Evaporador de acero inoxidable de 4 ventiladores. Modelo: SSTM4-01988-4. Refrigerante: R-717. La capacidad nominal es de 25 toneladas para un TD de 15°F para una habitación de 35°F y un SST de 20°F. La bobina tiene 8 filas de profundidad con 4 aletas por pulgada. Área de la cara de la bobina: 37,3 m2. (4) ventiladores, 30 pulg. de diámetro, ½ hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Las características de la unidad incluyen tubos de acero inoxidable de 304 L, carcasa, bandeja y cubierta de bandeja, aletas de aluminio del serpentín, paneles de ventilador con bisagras y descongelación por gas caliente para el serpentín. Dimensiones totales: 15 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN168) (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASCA080.31
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: SSTM4-01988-4
  • Número de serie: 5-130447

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evapco Evaporador de acero inoxidable de 4 ventiladores - 25 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente