Condensador evaporativo Evapco - 190 toneladas
2006 Condensador Evapco Evapco. Modelo: PMCB-190. Capacidad nominal: 190 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 137 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Presión de prueba del serpentín: 350 PSIG (1) Bomba centrífuga con diámetro de 5-1/4 pulg. Impulsor y motor estadounidense: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,20-6,00/3,00 A, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico Reliance: 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 24,4/12,2 A, 60 Hz, trifásico. Información de la polea: (1) impulsor de 6 pulgadas, (2) impulsado de 1 pie 1 pulgada. (2) 3 pies 8 pulgadas de diámetro. admirador. Entradas/salidas: (1) puerto de tubería de 2 pulg., (1) puerto de tubería de 1 pulg., (1) MNPT de 1-1/2 pulg., (1) puerto de tubería de ¾ pulg., (1) 3/8 pulg. válvula de aire, (1) FNPT de ¾ pulg., (1) puerto de tubería de 3-1/2 pulg., (2) puertos de tubería de 2 pulg., (1) puerto de tubería de 4 pulg. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 12 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDNP07
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-190
- Serial Number: 6-304313
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details