Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSC-35. S/N: 813498. Capacidad nominal: 35 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 25 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. El modelo LSC es un ventilador centrífugo, condensador de tiro forzado que es silencioso e ideal para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. Los ventiladores centrífugos ayudan a contrarrestar la pérdida de presión estática relacionada con los conductos y estas unidades son adecuadas para instalaciones en interiores donde es deseable ocultar la unidad o cuando este es el único espacio disponible. Se han eliminado los accesorios de sudor de cobre. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-81).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN441.15a
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSC-35
- Serial Number: 813498
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)